S865 FSN D050-06-22-R13 65° rezkar za plano rezkanje za obračalne rezalne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105142
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO 865 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105142
EAN/GTIN 7291075277425
Številka proizvajalca 3105142
L-število L23980 774

Opis

Opis:

Rezkar za čelno in vogalno rezkanje s WSP, premer držala, stran stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 59,7 mm, število rezalnih orodij (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Premer (DC/DCX) 59,7 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 59,7 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
  • Premer pesta (DHUB) 48 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 65 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 865 LINE" Poglej vse