S865 FSN D050-06-22-R13 Freză frontală de 65° pentru plăcuțe cu 8 muchii de tăiere

Cod articol.: 3105142
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3105142
EAN / GTIN 7291075277425
Număr producător 3105142
L-Număr L23980 774

Descriere

Descriere:

Freză frontală de 65° pentru plăcuțe cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 59.7 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 59.7 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 48 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Lungime totală (OAL): 40 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 65 Grade