H490 SM D063-48-3-27-17C Påsætningsfræser med spiralformet skaft til dobbeltsidede, rektangulære H490 ANKX 17 -skær med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3105130
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105130
EAN/GTIN 7291075257571
Producentnummer 3105130
L-nummer L23980 767

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 59,4 mm, skærekantdiameter (DC) 63 mm, antal skærekanter (CICT) 9, maks. skærekantlængde (APMX) 46,5 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 70 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 59,4 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 9
  • Skærelængde maks. (APMX) 46,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Samlet længde (OAL) 70 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle