H490 SM D063-48-3-27-17C Héjmarók

Cikkszám: 3105130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO 490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105130
EAN / GTIN 7291075257571
Gyártó száma 3105130
L-szám L23980 767

Leírás

Leírás:

Skořepinová fréza, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 59,4 mm, průměr břitu (DC) 63 mm, počet břitů (CICT) 9, max. délka břitu (APMX) 46,5 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 70 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 59,4 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 9
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 46,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • A vágólap (MIID) megnevezése H490 ANKX 170604PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 70 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése