H490 ANKX 170608PNTR IC5100 Dobbeltsidede skær med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 5606100
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606100
EAN/GTIN 7291075216226
Producentnummer 5606100
L-nummer L23910 1366

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 16 mm, skærepladelængde (INSL) 16,7 mm, skærepladetykkelse (S) 10,4 mm, skærepladens bredde (W1) 11,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 16 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 16,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 10,4 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 11,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle