H490 ANKX 170612PNTR IC830 Dobbeltsidede skær med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 5607301
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5607301
EAN/GTIN 7291075216332
Producentnummer 5607301
L-nummer L23910 1128

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 16 mm, skærepladelængde (INSL) 16,9 mm, skærepladetykkelse (S) 10,5 mm, skærepladebredde (W1) 11 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 16 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 16,9 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 10,5 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 11 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 4