T490 LNMT 1306PNTR-FW IC830 Tangentielt fastspændt platter med 4 segmenterede spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 5607233
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607233
EAN/GTIN 7291075356779
Producentnummer 5607233
L-nummer L23970 477

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 12,7 mm, skærepladelængde (INSL) 13,73 mm, skærepladetykkelse (S) 13,06 mm, skærepladebredde (W1) 6,65 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 12,7 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 13,73 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 13,06 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,65 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle