• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

T490 SM-D63-59-5-27-13 Fresas Huecas Multidiente con Plaquitas Tangenciales T490 LNMT/HT 1306

Número de artículo: 3105101
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELITANG T490 LINE
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105101
EAN / GTIN 7291075237696
Número del fabricante 3105101
Número L L23980 726

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 58 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 25, Profundidad máxima de corte (APMX) 59 mm, Número de labios (NOF) 5, Longitud total (OAL) 80 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 58 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 25
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 59 mm
  • Número de labios (NOF) 5
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longitud total (OAL) 80 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos