T490 SM-D63-59-5-27-13 Freze elicoidale cu alunecare pentru plăcuţe T490 LNMT/HT 1306 - montate tangențial

Cod articol: 3105101
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105101
EAN / GTIN 7291075237696
Număr producător 3105101
L-Număr L23980 726

Descriere

Descriere:

Freze elicoidale cu alunecare pentru plăcuţe T490 LNMT/HT 1306 - montate tangențial

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 58 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 25
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 59 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Lungime totală (OAL): 80 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate