T490 LNK-D50-59-4-CF4-13 Fræsere med spiralformet skaft med CLICKFIT-forbindelse

Art.-nr.: 3105089
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105089
EAN/GTIN 7291075237993
Producentnummer 3105089
L-nummer L23980 702

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 44 mm, skærekantdiameter (DC) 50 mm, antal skærekanter (CICT) 20, maks. skærekantlængde (APMX) 59 mm, antal skærekanter (NOF) 4

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 44 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 20
  • Skærelængde maks. (APMX) 59 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNHT 1306..PNTR

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle