T490 LNK-D50-59-4-CF4-13 Extended Flute Endmills with CLICKFIT Shanks Carrying T490 LNMT/HT 1306 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3105089
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105089
EAN/GTIN 7291075237993
Nummer fabrikant 3105089
L-nummer L23980 702

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 44 mm, snijkantdiameter (DC) 50 mm, aantal snijkanten (CICT) 20, max. snijkantlengte (APMX) 59 mm, aantal snijkanten (NOF) 4

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) CLICKFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 44 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 20
  • Snijlengte max. (APMX) 59 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNHT 1306..PNTR

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles