T490 LNK-D50-59-4-CF4-13 Héjmarók

Cikkszám: 3105089
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105089
EAN / GTIN 7291075237993
Gyártó száma 3105089
L-szám L23980 702

Leírás

Leírás:

Skořepinová fréza, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 44 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (CICT) 20, max. délka břitu (APMX) 59 mm, počet břitů (NOF) 4

Jellemző:

  • Csatlakozási kód gép oldalán (CCMS) CLICKFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 44 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 20
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 59 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNHT 1306..PNTR

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése