Treklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder 200 mm

Art.-nr.: 310505 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 702-4
Materiale Stål
Udv. ⌀ A 200 mm
Gennemgang E 55 mm
Højde, uden bakker H1 73,5 mm
Højde, med bakker H2 106 mm
Centrer-⌀ B 160 mm
Centrerdybde C 4 mm
Nøglefirkant K 11 mm
Vægt 15,2 kg
maks. omdrejningstal 4.000 min-1
Farvekode for tilbehør Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype Planspiralpatroner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 310505 200
EAN/GTIN 4019208526980
Producentnummer 185304

Betegnelse

Udførelse:

  • Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
  • Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.
  • Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
  • Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
  • Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Fastgøres med skruer bagfra. Råflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Norm:

DIN 702-4.

Leveringsomfang:

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.
1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendigt og 1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt indvendigt.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314000315200.
Spånstop se nr. 312800.

Bemærk:

DIN 702-4 svarer til den gamle standard DIN 6350-1.
Treklo-centrerpatroner med justerbare bakker, se nr. 313120313140.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Udv. ⌀ A (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven