Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste 200 mm

Article no.: 310505 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
13 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 702-4
Material Stål
Utvändig ⌀ A 200 mm
Öppning E 55 mm
Höjd utan backar H1 73,5 mm
Höjd med backar H2 106 mm
styrnings-⌀ B 160 mm
StyrningsdjupC 4 mm
Fyrkantnyckel K 11 mm
vikt 15,2 kg
maximalt varvtal: 4 000 min-1
Färgkod förtillbehör Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag Planspiralchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 310505 200
EAN / GTIN 4019208526980
Manufacturer number 185304

Beskrivelse

Utförande:

  • Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcentrerande.
  • Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.
  • Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
  • Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.
  • Hög rundgångsnoggrannhet.

Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centreringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Fastsättning bakifrån med skruvar. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

Norm:

DIN 702-4.

Leveransinnehåll:

1 chucknyckel och fästskruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.
1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan, och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314000315200.
Spånskydd se nr 312800.

Anmärkning:

SS 702-4 motsvarar den gamla normen DIN 6350-1.
Kilstång-trebacksvarvchuckar se nr 313120313140.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Utvändig ⌀ A (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen