{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiale | Stål | |
Udv. ⌀ A | 100 mm | |
Gennemgang E | 20 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 50 mm | |
Højde, med bakker H2 | 68 mm | |
Centrer-⌀ B | 70 mm | |
Centrerdybde C | 3 mm | |
Nøglefirkant K | 8 mm | |
Vægt | 3,3 kg | |
maks. omdrejningstal | 6.300 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 310505 100 | |
EAN/GTIN | 4019208527017 | |
Producentnummer | 185301 |