E93CN D.75-3-MMT12-07 Bull Nose endefræsere med MULTI-MASTER gevindtilpasning til toroidalskær

Art.-nr.: 3104250
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3104250
EAN/GTIN 7291075205121
Producentnummer 3104250
L-nummer L23980 1939

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 0,7 ″, skærediameter (DC / DCX) 3/4″, skæring element Count (CICT) 3, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,2 ″, samlet længde (AAL) 1,56 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,7″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T12
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,2″
  • Drevstørrelse (DRVS): 0,63″
  • Funktionel længde (LF): 1,021″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): CNHT 070315
  • Samlet længde (OAL): 1,56″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 3 grader
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 93 grader