E93CN D.75-3-MMT12-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TORMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104250
EAN / GTIN 7291075205121
Gyártó száma 3104250
L-szám L23980 1939

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,7 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,2 ″, teljes hossz (OAL) 1,56 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): MultiMaster
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,7”
  • Névleges méretű gépoldal (THSZMS): T12
  • Vágási átmérő (DC): 3/4”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,2”
  • Meghajtó mérete (DRV-K): 0,63”
  • Funkcionális hossz (LF): 1,021”
  • Master Insert Identification (MIID): 070315 CNHT
  • Teljes hossz (OAL): 1,56”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 3 fok
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 93 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TORMILL" Összes megtekintése