Frez kulisty czołowy z interfejsem MULTI-MASTER do torycznych płytek wymiennych

Nr art.: 3104250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria TORMILL
Rodzaj produktu Copy mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3104250
EAN / GTIN 7291075205121
Numer producenta 3104250
Numer L L23980 1939

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0,7″, średnica (DC/DCX): 3/4″, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,2″, długość całkowita (OAL): 1:56

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0,7 cale
  • Interfejsy Cechy T12
  • Średnica ostrza (DC): 3/4 cala
  • Średnica (DC/DCX): 3/4 cala
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,2 cale
  • Rozmiar napędu (DRVS): 0,63 cale
  • Długość funkcjonalna (LF): 1 021 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): CNHT 070315
  • Długość całkowita (OAL): 1,56″
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 3 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR): 93 stopni