HM90 E90A-D20-2-MMT12 90° endefræser med MULTI-MASTER tilpasning, til HM90 APKT 1003 skær

Art.-nr.: 3104243
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3104243
EAN/GTIN 7291075205701
Producentnummer 3104243
L-nummer L23980 1296

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19,2 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 9,8 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 38,3 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19,2 mm
  • Interfaces funktioner T12
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 16 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 24,6 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Samlet længde (OAL) 38,3 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 7,5 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader