HM90 E90A-D20-2-MMT12 Cabezas de Fresado a 90º con Adaptación MULTIMASTER para Plaquitas HM90 APKT 1003

Número de artículo: 3104243
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3104243
EAN / GTIN 7291075205701
Número del fabricante 3104243
Número L L23980 1296

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19.2 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 38.3 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19.2 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 16 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 24.6 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Longitud total (OAL) 38.3 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 7.5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados