• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

HM90 E90A-D20-2-MMT12 90° fréza s úpravou MULTI-MASTER, pro destičky HM90 APKT 1003

Artiklové číslo: 3104243
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3104243
EAN / GTIN 7291075205701
Číslo výrobce 3104243
L-číslo L23980 1296

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 19,2 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 38,3 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 19.2 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 24.6 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL) 38.3 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 7.5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne