HCE D20/.75-MMT12 BALLPLUS multifunktionshoved med multi-master interface. Kan skabe/bruge en bred vifte af skær/konturer.

Art.-nr.: 3104224
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie BALLPLUS
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104224
EAN/GTIN 7291075205077
Producentnummer 3104224
L-nummer L23980 1289

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsholderens diameter, maskinside (DCONMS) 18,5 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 12,8 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 48,8 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18,5 mm
  • Interfaces funktioner T12
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 12,8 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 15 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 35 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HCC D200-R0,5-QF
  • Samlet længde (OAL) 48,8 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 90 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 12 nxm

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle