HCE D20/.75-MMT12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104224
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104224
EAN / GTIN 7291075205077
Gyártó száma 3104224
L-szám L23980 1289

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, szerszámtartó átmérője, gépoldal (DCONMS) 18,5 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, betétek száma (CICT) 1, max. vágóélhossz (APMX) 12,8 mm, furatok száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 48,8 mm.

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18,5 mm
  • Interfész funkciók T12
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12,8 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 15 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 35 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése HCC D200-R0,5-QF
  • Teljes hossz (OAL) 48,8 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 90 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 12 nxm

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése