HCE D20/.75-MMT12 BALLPLUS – večnamenska rezkalna glava z vmesnikom MULTI-MASTER. Omogočajo izdelavo najrazličnejših kontur in uporabo različnih obračanih rezalnih ploščic.

Št. art.: 3104224
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104224
EAN/GTIN 7291075205077
Številka proizvajalca 3104224
L-število L23980 1289

Opis

Opis:

Končni rezkar z WSP, premer držala orodja na strani stroja (DCONMS) 18,5 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število ploščic (CICT) 1, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 12,8 mm, število utorov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 48,8 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 18,5 mm
  • Vmesniki funkcije T12
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 12,8 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 15 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 35 mm
  • Opis rezalna plot height range (MIID) HCC D200-R0.5-QF
  • Skupna dolžina (OAL) 48,8 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 90 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Navor (TQ) 12 Nm

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse