HCE D20/.75-MMT12 Multifunkční hlava BALLPLUS s rozhraním Multimaster. Lze vytvářet/používat širokou škálu řezných destiček/kontur.

Č. pol.: 3104224
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria BALLPLUS
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104224
EAN/GTIN 7291075205077
Číslo výrobcu 3104224
Číslo L L23980 1289

Popis

Popis:

Čelní frézka s WSP, průměr držáku nástroje na straně stroje (DCONMS) 18,5 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitových destiček (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 12,8 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 48,8 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.8 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 15 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCC D200-R0.5-QF
  • Celková délka (OAL) 48.8 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 90 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 12 Nxm

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky