HCM D16/.62-M10 BALL-NOSE - Multifunktionelle kuglefræsere med FLEXFIT-grænseflade

Art.-nr.: 3104123
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie BALLPLUS
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104123
EAN/GTIN 7291075179453
Producentnummer 3104123
L-nummer L23980 1206

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 0,3 mm, antal spåner (NOF) 2, samlet længde (OAL) 55 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm
  • Interfaces funktioner M10
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 8 mm
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,3 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 15 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 35 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) HBR D160-QF
  • Samlet længde (OAL) 55 mm
  • Drejningsmoment (TQ) 7,8 nxm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle