HCM D16/.62-M10 BALL-NOSE - Freze multifuncționale cu vârf cu bilă cu interfață FLEXFIT

Cod articol.: 3104123
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie BALLPLUS
Tip produs Freză de copiere

Identificare și clasificare

Cod articol 3104123
EAN / GTIN 7291075179453
Număr producător 3104123
L-Număr L23980 1206

Descriere

Descriere:

BALL-NOSE - Freze multifuncționale cu vârf cu bilă cu interfață FLEXFIT

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 18 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M10
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.3 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 15 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HBR D160-QF
  • Lungime totală (OAL): 55 mm
  • Cuplu (TQ): 7.8 Nxm

Produse potrivite

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate