HP E90AN-D16-3-W16-07 Pindfræser til HELIPLUS HP ANKT 0702 platter

Art.-nr.: 3103884
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3103884
EAN/GTIN 7291075180602
Producentnummer 3103884
L-nummer L23980 3082

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, spindediameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 7,7 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 85 mm, spindeskaft Weldon, spindeskaft Weldon, effektiv længde (LU) 18,5 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 61 mm
  • Hovedlængde (LH) 21 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Samlet længde (OAL) 85 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3,2 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 18,5 mm