HP E90AN-D16-3-W16-07 Freză pentru plăcuțe HELIPLUS HP ANKT 0702 HELIPLUS HP

Cod articol.: 3103884
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3103884
EAN / GTIN 7291075180602
Număr producător 3103884
L-Număr L23980 3082

Descriere

Descriere:

Freză pentru plăcuțe HELIPLUS HP ANKT 0702 HELIPLUS HP

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 61 mm
  • Lungimea capului (LH): 21 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Lungime totală (OAL): 85 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3.2 Grade
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 18.5 mm