HP E90AN-D16-3-W16-07 Stopkové frézy s břitovými destičkami HELIPLUS HP ANKT 0702 Břitové destičky

Artiklové číslo: 3103884
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3103884
EAN / GTIN 7291075180602
Číslo výrobce 3103884
L-číslo L23980 3082

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 7,7 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 85 mm, stopka trnu Weldon, stopka trnu Weldon, efektivní délka (LU) 18,5 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 61 mm
  • Délka hlavy (LH) 21 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Celková délka (OAL) 85 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3.2 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 18.5 mm