F45WG D3.0-10-1.0-FX-R08 45° čelní fréza pro úzké rozteče, osmihranné destičky ONHU/MU 0806... s 16 břity

Č. pol.: 3103874
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria 16MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103874
EAN/GTIN 7291075193398
Číslo výrobcu 3103874
Číslo L L23980 3151

Popis

Popis:

  • Čelní fréza, rohová fréza s WSP
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 1″
  • Průměr (DC/DCX): 3,47″
  • Počet řezných těles (CICT): 10
  • Průměr náboje (DHUB): 2,21″
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3.47″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 3.47″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Pocet rezných britu (CICT): 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.22″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.21″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ONHU 080608-TN
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 44.3 Degrees

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky