Frez czołowy 45° do ośmiokątnych płytek skrawających ONHU/MU 0806... z 16 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3103874
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3103874
EAN / GTIN 7291075193398
Numer producenta 3103874
Numer L L23980 3151

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z WSP
  • średnica odbioru po stronie maszyny (DCONMS): 1″
  • Średnica (DC/DCX): 03:47″
  • liczba elementów tnących (CICT): 10
  • Średnica piasty (DHUB): 02:21″
  • Długość całkowita (OAL): 1-3/4″

Cecha szcz.:

  • Styl altanki B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Średnica ostrza (DC): 3 cale
  • Średnica (DC/DCX): 3,47″
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 3,47″
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 10
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,22 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 2,21″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): ONHU 080608-TN
  • Długość całkowita (OAL): 1-3/4″
  • Kąt ustawienia (KAPR): 44,3 stopni