F45WG D250-36-60-FX-R08 45° planfræsere til smaldelte, ottekantede ONHU/MU 0806 platter med 16 skærekanter

Art.-nr.: 3103873
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3103873
EAN/GTIN 7291075193381
Producentnummer 3103873
L-nummer L23980 44

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 262 mm, antal skærekroppe (CICT) 36, navdiameter (DHUB) 150 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm
  • Skærediameter (DC) 250 mm
  • Diameter (DC/DCX) 262 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 262 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 36
  • Skærelængde maks. (APMX) 5,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 150 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ONHU 080608-TN
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 44,3 grader