F45WG D250-36-60-FX-R08 45° Face Mills Carrying Octagonal ONHU/MU 0806 Inserts with 16 Cutting Edges

Artikelnummer: 3103873
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie 16MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103873
EAN/GTIN 7291075193381
Nummer fabrikant 3103873
L-nummer L23980 44

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 262 mm, aantal snijlichamen (CICT) 36, naafdiameter (DHUB) 150 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm
  • Snijdiameter (DC) 250 mm
  • Diameter (DC/DCX) 262 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 262 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 36
  • Snijlengte max. (APMX) 5,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 150 mm
  • Voer de naam (MIID) ONHU 080608-TN in
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 44,3 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "16MILL" Bekijk alles