F45WG D250-36-60-FX-R08 Fresas Huecas a 45º con Plaquitas Octogonales ONHU/MU 0806 con 16 Filos de Corte

Número de artículo: 3103873
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie 16MILL
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3103873
EAN / GTIN 7291075193381
Número del fabricante 3103873
Número L L23980 44

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 262 mm, Número de plaquitas (CICT) 36, Diámetro del núcleo (DHUB) 150 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Arbor Style C
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm
  • Diámetro de corte (DC) 250 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 262 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 262 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 36
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 150 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ONHU 080608-TN
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 44.3 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "16MILL" Ver todos