HCM D1.0-D-L10.-C1.25 Kuglenæse multifunktionsfræsere D=1.000″

Art.-nr.: 3103609
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3103609
EAN/GTIN 7291075266085
Producentnummer 3103609
L-nummer L23980 2844

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 1″, skærende vareantal (CICT) 1, skæredybde maksimum (APMX) 0,67″, fløjte antal (NOF) 2, samlet længde (AAL) 10″, Shank type Round, skaft type Round, brugbar længde (LU) 5″

Egenskab:

  • Krops halve konisk vinkel (BHTA): 1,6 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Hjørneradius (RE): 1/2″
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 1
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,67″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Fronttype: D
  • Hovedlængde (venstre): 5″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HBR D1,0-QF
  • Samlet længde (OAL): 10″
  • Skafttype: Rund
  • Drejningsmoment (TQ): 12 lbfxin
  • Brugbar længde (LU): 5″