Wielofunkcyjny frez z zębami kulistymi D=1,000″

Nr art.: 3103609
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3103609
EAN / GTIN 7291075266085
Numer producenta 3103609
Numer L L23980 2844

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″, średnica (DC/DCX): 1″, liczba elementów tnących (CICT): 1, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,67″, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 10″, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy, długość użytkowa (LU): 5 cale

Cecha szcz.:

  • Kąt stożka półkorpusu (BHTA): 1,6 stopni
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″
  • Promień narożnika (RE): 1/2 cala
  • Średnica ostrza (DC): 1 cale
  • Średnica (DC/DCX): 1 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 1
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,67 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 2
  • Wykonanie przedniej części: D
  • Długość głowy (LH): 5 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): HBR D1.0-QF
  • Długość całkowita (OAL): 10 cale
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Moment obrotowy (TQ): 12 lbfxin
  • Długość użytkowa (LU): 5 cale