HCM D1.0-D-L10.-C1.25 Freză multifuncționale cu nas sferic D=1.000″.

Cod articol.: 3103609
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3103609
EAN / GTIN 7291075266085
Număr producător 3103609
L-Număr L23980 2844

Descriere

Descriere:

Freză multifuncționale cu nas sferic D=1.000″.

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 1.6 Grade
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Raza la colţ (RE): 1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.67″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Tip frontal: D
  • Lungimea capului (LH): 5″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HBR D1.0-QF
  • Lungime totală (OAL): 10″
  • Tip de coadă: rotund
  • Cuplu (TQ): 12 lbfxin
  • Lungime utilă (LU): 5″