HCE D20-D-L200-C25 Multifunktionelle fræsesystemer til forskellige skærgeometrier

Art.-nr.: 3103592
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3103592
EAN/GTIN 7291075126310
Producentnummer 3103592
L-nummer L23980 2469

Betegnelse

Beskrivelse:

Endefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 12,8 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 200 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 1,6 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 12,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Frontpanel A-version
  • Hovedlængde (LH) 90 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HCC D200-R0,5-QF
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 12 nxm