HCE D20-D-L200-C25 Fresas Multifunción que Montan Diferentes Geometrías de Plaquitas

Número de artículo: 3103592
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3103592
EAN / GTIN 7291075126310
Número del fabricante 3103592
Número L L23980 2469

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 12.8 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 200 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 1.6 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12.8 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Front Type D
  • Longitud de la cabeza (LH) 90 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HCC D200-R0.5-QF
  • Longitud total (OAL) 200 mm
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Par (TQ) 12 Nxm

Productos adecuados