Leírás:
Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 10 mm, átmérő (DC/DCX) 10 mm, vágótestek száma (CICT) 1, vágási hossz max (APMX) 6,7 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 90 mm, aljzat szár, kerek, aljzat szár, kerek
Jellemző:
- Test átmérő (BD) 9,2 mm
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
- Sarok sugara (RE) 5 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
- Átmérő (DC/DCX) 10 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 1
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6,7 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Az előlap „A” verziója
- Fej hossza (bal) 25 mm
- A vágólap (MIID) HBR D100-QF leírása
- Teljes hossz (OAL) 90 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 5,3 nxm