E93CN D16-2-L110-C16-07 Toriske endefræsere til CNHT -WSP.

Art.-nr.: 3103058
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3103058
EAN/GTIN 7291075175028
Producentnummer 3103058
L-nummer L23980 1723

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsholder, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 2, skærekantlængde maks. (APMX) 5 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 110 mm, skaft rundt, skaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Hovedlængde (LH) 50 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) CNHT 070315
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 4 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 93 grader