• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E93CN D16-2-L110-C16-07 Torus-Schaftfräser für CNHT -WSP.

Artikel-Nr.: 3103058
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3103058
EAN / GTIN 7291075175028
Herstellernummer 3103058
L-Nummer L23980 1723

Beschreibung

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, średnica (DC/DCX): 16 mm, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 5 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 110 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Średnica ostrza (DC) 16 mm
  • Średnica (DC/DCX) 16 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 5 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość głowicy (LH) 50 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) CNHT 070315
  • Długość całkowita (OAL) 110 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 4 stopni
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Kąt ustawienia (KAPR) 93 stopni