HM90 EAL-D32-C32-L150-15 Pindfræser til aluminium med stor udkragningslængde. Med HM90 AXCR 1505 -WSP.

Art.-nr.: 3103003
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3103003
EAN/GTIN 7291075180923
Producentnummer 3103003
L-nummer L23980 2778

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, borediameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skærekroppe (CICT) 3, skærekantlængde maks. (APMX) 14 mm, antal skærekanter (NOF) 3, totallængde (OAL) 150 mm, boreskaft rundt, boreskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Hovedlængde (LH) 70 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM90 AXCR 150540R-P
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 13 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader