HM90 EAL-D32-C32-L150-15 Frese a candela tipo lungo, per alluminio. Montano inserti HM90 AXCR 1505

Codice art.: 3103003
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3103003
EAN / GTIN 7291075180923
Codice del produttore 3103003
Numero-L L23980 2778

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 150 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Head Length (LH) 70 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HM90 AXCR 150540R-P
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 13 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees