HM90 EAL-D32-C32-L150-15 Freză pentru aluminiu cu lungime mare de proiecție. Cu HM90 AXCR 1505 -WSP.

Cod articol.: 3103003
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3103003
EAN / GTIN 7291075180923
Număr producător 3103003
L-Număr L23980 2778

Descriere

Descriere:

Freză pentru aluminiu cu lungime mare de proiecție. Cu HM90 AXCR 1505 -WSP.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungimea capului (LH): 70 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 AXCR 150540R-P
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 13 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade