SDN D100-07-32-LN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Artikelnummer: 3102977
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102977
EAN/GTIN 7291075152258
Nummer fabrikant 3102977
L-nummer L23980 1465

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 24 mm, snijdiameter (DC) 100 mm, aantal snijlichamen (CICT) 10, snijbreedte max. (CWX) 8,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 7 mm, aantal snijkanten (NOF) 10, naafdiameter (DHUB) 47 mm, totale lengte (OAL) 12 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 5

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 24 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijbreedte max. (CWX) 8,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 10
  • Naafdiameter (DHUB) 47 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 124804-TN in
  • Totale lengte (OAL) 12 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 5

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles