• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

SDN D100-07-32-LN12 Drážkovací kotoučové frézy s plnou drážkou 3 stranně řezací nesoucí tangenciálně montované destičky LNET 12

Artiklové číslo: 3102977
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3102977
EAN / GTIN 7291075152258
Číslo výrobce 3102977
L-číslo L23980 1465

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 24 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 8,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 7 mm, počet řezných hran (NOF) 10, průměr náboje (DHUB) 47 mm, celková délka (OAL) 12 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 5

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 24 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 47 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 124804-TN
  • Celková délka (OAL) 12 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 5