SDN D080-07-27-LN12 Drážkovací kotoučové frézy s plnou drážkou 3 stranně řezací nesoucí tangenciálně montované destičky LNET 12

Č. pol.: 3102975
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102975
EAN/GTIN 7291075152234
Číslo výrobcu 3102975
Číslo L L23980 2729

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 17 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet břitových destiček (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 8,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 7 mm, počet drážek (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 41 mm, celková délka (OAL) 12 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 17 mm
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 41 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 124804-TN
  • Celková délka (OAL) 12 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4

Vhodné výrobky

Vložky