SDN D080-07-27-LN12 Freze cu disc de tăiere pe 3 fețe, tip disc, pentru plăcuțele LNET 12

Cod articol.: 3102975
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3102975
EAN / GTIN 7291075152234
Număr producător 3102975
L-Număr L23980 2729

Descriere

Descriere:

Freze cu disc de tăiere pe 3 fețe, tip disc, pentru plăcuțele LNET 12

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 17 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 8.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 8
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 41 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 124804-TN
  • Lungime totală (OAL): 12 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 4